トラック ドアストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
109件の「トラック ドアストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 90度ストッパ」、「ドア開き止め」、「観音扉ストッパートラック」などの商品も取り扱っております。
セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

材質 鉄、一部ステンレス 適合機種 ヨコ幅300mm以上のPL全機種 セット内容 金具、パッキン、取付ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,734 税込7,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。 仕様 板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く) トラスコ品番 821-7831 セット内容 ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B) 全長(mm) ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740 質量(g) 700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500) 危険物の類別 非危険物
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷


ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm) 62 寸法D(mm) 6 寸法L3(mm) 31 寸法d1(mm) 6 寸法d2(mm) 6 寸法W1(mm) 20 寸法W2(mm) 25.2 材質/仕上 ステンレスSUS304 仕様 車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質 ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g) 100 仕上 光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm]) 3±20%(30.6±20%) ステー種類 トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 寸法L1(mm) 76.5 寸法D(mm) 6 寸法L3(mm) 31 寸法d1(mm) 6 寸法d2(mm) 6 寸法W1(mm) 20 寸法W2(mm) 25.2 材質/仕上 ステンレスSUS304 仕様 車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番 848-9738 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g) 56 寸法L(mm) 137 寸法H(mm) 27.5 寸法D(mm) 6 寸法W(mm) 27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉開閉時のドアストッパとしてご使用ください。
適合機種 FBA、FBA-M、FOK、FOMS セット内容 金具、パッキン、取付ねじ 材質 本体:鉄、一部ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少し開いた状態で固定する専用工具。 適合 ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付の車輌は除く) トラスコ品番 821-7816 全長(mm) 540~740 質量(g) 500 危険物の類別 非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質 ステンレス鋼(SUS430) 質量(g) 40 仕上 光沢バレル研磨 トルク値N・m(kgf・cm) 1.5(15.3) RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 上蓋|下開き|上開き|横開き ステー種類 トルクステー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


末広金具(SUEHIRO)あおり止め
付属品 皿ビス M4×8 6本 材質 SUS304 仕上 電解研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)